Referenzen
Festo:DASP-M4-125-A
Rubix:1414865
Hersteller:1451483
EAN:4052568062118

Produktdetails : DASP-M4-125-A Sensorhalter
Sensorhalter DASP-M4-125-A Größe=125, Ausführung=für Zugstange, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=3, Max. Anzugsdrehmoment=1 Nm
Sensorhalter DASP-M4-125-A Baugröße=125, Bauform=für Zuganker, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3, Max. Anziehdrehmoment=1 Nm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27,53 g |
| Typ | sensorhalter für zylinderschalter und sensoren |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen