T-Shirt Hakro 181-028-004, Größe: S | Farbe: Anthrazit
Damen V-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:181-028-004
Rubix:2689618
Hersteller:0181028004
EAN:4045981068874
Produktdetails : DAMEN V-SHIRT MIKRALI. ANTHR. S PP6239035S, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit femininem V-Ausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
anthrazit, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | s |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
s

