MEN’S PREMIUM-T GRAPHITE 2XL PP62570432XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
PP6257140XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:3099XHXXL
Rubix:2711191
Produktdetails : MEN’S PREMIUM-T GRAPHITE 2XL PP62570432XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Herren T-Shirt Premium 3099
Eigenschaften:
• Single Jersey
• Hochwertige verarbeitet mit Doppelnähte
• Nackenband und verstärkte Schulternähte
• Rippbündchen am Hals mit Elasthan
• Rundgestrickt, ohne Seitennähte
• Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
• Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
• Formstabil
• Angenehm weiches Tragegefühl
• Anschmiegsam, natürlich elastisch
• Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²
Eigenschaften:
• Single Jersey
• Hochwertige verarbeitet mit Doppelnähte
• Nackenband und verstärkte Schulternähte
• Rippbündchen am Hals mit Elasthan
• Rundgestrickt, ohne Seitennähte
• Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
• Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
• Formstabil
• Angenehm weiches Tragegefühl
• Anschmiegsam, natürlich elastisch
• Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²
grau (graphite), Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

