COTTON TEC DAMEN V-SHIRT TIN. 3XL PP62460183XL
Damen V-Shirt Cotton-Tec 169
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:169-034-009
Rubix:2690159
Hersteller:0169034009
EAN:4045981155994

Produktdetails : COTTON TEC DAMEN V-SHIRT TIN. 3XL PP62460183XL
Funktionell, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tinte, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | violett |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
