T-Shirt promodoro® 3099364XL, Größe: 4XL | Farbe: Rot
PP6257140XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:3099364XL
Rubix:2711170
Produktdetails : MEN’S PREMIUM-T FIRE RED 4XL PP62570204XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Herren T-Shirt Premium 3099
Eigenschaften:
• Single Jersey
• Hochwertige verarbeitet mit Doppelnähte
• Nackenband und verstärkte Schulternähte
• Rippbündchen am Hals mit Elasthan
• Rundgestrickt, ohne Seitennähte
• Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
• Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
• Formstabil
• Angenehm weiches Tragegefühl
• Anschmiegsam, natürlich elastisch
• Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²
Eigenschaften:
• Single Jersey
• Hochwertige verarbeitet mit Doppelnähte
• Nackenband und verstärkte Schulternähte
• Rippbündchen am Hals mit Elasthan
• Rundgestrickt, ohne Seitennähte
• Erstklassige Waschergebnisse bei 60 °C
• Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
• Formstabil
• Angenehm weiches Tragegefühl
• Anschmiegsam, natürlich elastisch
• Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green
Material: 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²
rot (fire red), Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

