DAMEN T-SHIRT CLASSIC TINTE XL PP6235018XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Damen T-Shirt Classic 127
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:127-034-007
Rubix:2689310
Hersteller:0127034007
EAN:4045981044717

Produktdetails : DAMEN T-SHIRT CLASSIC TINTE XL PP6235018XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Klassisch, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tinte, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | violett |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
