DAMEN T-SHIRT CLASSIC SW 3XL PP62350473XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Damen T-Shirt Classic 127
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:127-005-009
Rubix:2689305
Hersteller:0127005009
EAN:4045981044595

Produktdetails : DAMEN T-SHIRT CLASSIC SW 3XL PP62350473XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Klassisch, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
schwarz, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
