DAMEN BUNDJACKE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 54 PP608113154, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Damen Bundjacke HIGHLINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:231854
Rubix:1964750
EAN:4030913940786

Produktdetails : DAMEN BUNDJACKE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 54 PP608113154, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Weiblich, praktisch, gut
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau/marine/zink, Größe 54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
54