DAMEN ACTIVEJACKE FERNIE ANTHR. XL PP6256035XL
Damen Active-Jacke Fernie 250
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:250-028-007
Rubix:2690722
Hersteller:0250028007
EAN:4045981121449

Produktdetails : DAMEN ACTIVEJACKE FERNIE ANTHR. XL PP6256035XL
Atmungsaktives, wasser- und winddichtes Obermaterial
● Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester
● Gewicht: 180 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Schild
● Verlängerter, abgerundeter Rücken
● Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage
● Wasserdichte Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche
● Active-Jacke kann durch ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Außenbereich, Nässe und Kälte
● Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester
● Gewicht: 180 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Schild
● Verlängerter, abgerundeter Rücken
● Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage
● Wasserdichte Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche
● Active-Jacke kann durch ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Außenbereich, Nässe und Kälte
anthrazit, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
