DADB-V6-80-S126-175 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-80-S126-175
Rubix:443561
Hersteller:553355
EAN:4052568196738
DADB-V6-80-S126-175 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser80 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge126 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-80-S126-175 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S126-175 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=126 - 175 mm, Kolbenstangenverlängerung=49 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht241,41 g
Durchmesser80 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge126 mm
Max. Länge175 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
189,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen