Referenzen
Festo:DADB-V6-63-S476-500
Rubix:443555
Hersteller:553349
EAN:4052568196707

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 476 mm |
Produktdetails : DADB-V6-63-S476-500 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S476-500 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=476 - 500 mm, Kolbenstangenverlängerung=134 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 263,8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 63 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 476 mm |
| Max. Länge | 500 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen