DADB-V6-40-S251-300 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-40-S251-300
Rubix:443505
Hersteller:553299
EAN:4052568196455
DADB-V6-40-S251-300 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser40 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge251 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-40-S251-300 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S251-300 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=46 mm, Baugröße=40, Hubbereich=251 - 300 mm, Kolbenstangenverlängerung=86 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht167 g
Durchmesser40 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge251 mm
Max. Länge300 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
145,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen