DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-40-S126-175
Rubix:443501
Hersteller:553295
EAN:4052568196431
DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser40 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge126 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S126-175 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=46 mm, Baugröße=40, Hubbereich=126 - 175 mm, Kolbenstangenverlängerung=56 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x70 mm
Bruttogewicht134,83 g
Durchmesser40 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge126 mm
Max. Länge175 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
123,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen