100X125X25 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24070167
Rubix:2086528
Hersteller:24070167


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 25 mm |
Produktdetails : 100X125X25 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen