CDBXWL10-25 Schlitteneinheit

CXW Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDBXWL10-25
Rubix:2213440
Hersteller:00260470
CDBXWL10-25 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typohne schmierung
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDBXWL10-25 Schlitteneinheit


Die Führungseinheiten der CXW-Serie können einen großen Energiebereich von Anwendungen mit geringen Lasten bei hohen Geschwindigkeiten bis hin zu Anwendungen mit schweren Lasten bei niedrigen Geschwindigkeiten aufnehmen, ohne dass Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die Führungseinheit kann je nach Anwendung am Gehäuse oder an der Grundplatte montiert werden. Es können auch Sensoren installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typohne schmierung
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
630,94 exkl. MwSt.
/ Stück
750,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage