Referenzen
Festo:CRQS-12-10
Rubix:439025
Hersteller:130654
EAN:4052568116316

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (körper, demontagering, schelle, stützring); fpm (rohrdichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | for tubing od 12 mm (push-in fitting) |
Produktdetails : CRQS-12-10 Steckverbindung
Steckverbindung CRQS-12-10 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=6,6 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35,54 g |
|---|---|
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (körper, demontagering, schelle, stützring); fpm (rohrdichtung) |
| Anschluss 1 | for tubing od 12 mm (push-in fitting) |
| Profil | gerade form |
| Anschluss 2 | for 10 mm o.d. pipe (push-in connector) |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage