ADVUL-25-50-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVUL Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVUL-25-50-P-A
Rubix:425515
Hersteller:156873
EAN:4052568121259
ADVUL-25-50-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-25-50-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-25-50-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x45x55 mm
Bruttogewicht378 g
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
246,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,89 € inkl. MwSt.