ADNGF-40-25-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-40-25-P-A
Rubix:443248
Hersteller:554252
EAN:4052568198770
ADNGF-40-25-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-40-25-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-40-25-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht523,6 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
149,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage