CDQ2L40TF-100DMZ Kompaktzylinder

CQ2 Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2L40TF-100DMZ
Rubix:2192652
Hersteller:00794214
CDQ2L40TF-100DMZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2L40TF-100DMZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.

Stärken

Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht995 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
98,05 exkl. MwSt.
/ Stück
116,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage