Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-K-T-Q3C
Rubix:436552
Hersteller:547279
EAN:4052568187705
Produktdetails : CPVSC1-M1H-K-T-Q3C Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-K-T-Q3C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-K-T-Q3C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50,4 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage