Referenzen
Festo:CPE24-M3H-3OL-3/8
Rubix:433386
Hersteller:163832
EAN:4052568135881
Produktdetails : CPE24-M3H-3OL-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M3H-3OL-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M3H-3OL-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage