CPE24-M1H-5/3GS-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M1H-5/3GS-3/8
Rubix:433443
Hersteller:170266
EAN:4052568138035
CPE24-M1H-5/3GS-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M1H-5/3GS-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M1H-5/3GS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-5/3GS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht470,02 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
249,17 exkl. MwSt.
/ Stück
296,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage