Referenzen
Festo:CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
Rubix:433820
Hersteller:533150
EAN:4052568166298
Produktdetails : CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102,26 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort