VFS1120-5YO-01F-Q Ventil, pneumatisch betätigt

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VFS1120-5YO-01F-Q
Rubix:3082859
Hersteller:VFS1120-5YO-01F-Q
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : VFS1120-5YO-01F-Q Ventil, pneumatisch betätigt


Die Serie VFS besteht aus Vorsteuermagnetventilen mit 5 Anschlüssen, Metalldichtungen und Grundplatten oder Gehäuseanschlüssen. Ventilblöcke mit Sockel sind in steckbarer und nicht steckbarer Ausführung erhältlich. Ventilblöcke mit Gehäuseanschluss sind mit Stangen- oder separaten Ventilblocksockeln erhältlich. Die Anschlussgrößen reichen von 1/8 bis 3/4 mit Rc(PT)-, NPTF- und G(PF)-Gewinden.

Stärken

-VFS1000, Ventil mit Körperanschluss
Gewinde: Rc(PT)
Fluid: Luft und Inertgas
Handbetätigung: nicht verriegelnde Druckbetätigung

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
120,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen