Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-G-PI
Rubix:165837
Hersteller:537955
EAN:4052568174828

Produktdetails : VMPA2-M1H-G-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-G-PI Für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Antriebsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Standard-Nenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar
Magnetventil VMPA2-M1H-G-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 108x38x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 116,2 g |
| Typ | ventil für mpa |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 610 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen