1469-720-10 GR.48 DUNKELBLAU Komfort-Arbeitshose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Herrenhose dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1469 720 10 48
Rubix:1539582
EAN:4010365498479

Produktdetails : 1469-720-10 GR.48 DUNKELBLAU Komfort-Arbeitshose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Herrenhose dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
48