ECO SUPERCUT 500ML Schneidöl biologisch abbaubar

CRC ECO SUPERCUT Schneidöl, biologisch abbaubar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:ECO Supercut
Rubix:2045462
Hersteller:31911-AA
EAN:5412386035944
Schneidöl, leicht biologisch abbaubar
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ECO SUPERCUT 500ML Schneidöl biologisch abbaubar


Das CRC ECO SUPERCUT Schneidöl ist ein Hochleistungsprodukt, das speziell für anspruchsvolle Metallbearbeitungsprozesse entwickelt wurde. Die Kombination aus hochraffinierten Grundölen und modernen synthetischen Additiven sorgt für eine optimale Kühlung, eine effiziente Schmierung sowie einen dauerhaften Korrosionsschutz. Mit einer biologischen Abbaubarkeit von 87 % (OECD 301B) bietet es eine technisch leistungsstarke und zugleich umweltbewusste Lösung für industrielle Anwender.

Eigenschaften:
CRC ECO SUPERCUT überzeugt durch ein ausgewogenes Zusammenspiel von Schmierleistung, Kühlwirkung und Verschleißschutz. Der stabile Schutzfilm hält extremen Druckbelastungen stand und reduziert damit Reibung und Hitzeentwicklung während des Zerspanens deutlich. Die chlorfreie Formulierung minimiert schädliche Rückstände und ermöglicht gleichzeitig eine hervorragende Oberflächenqualität. Der 360°-fähige Aerosolbehälter erlaubt eine präzise, gleichmäßige und verlustarme Applikation – auch in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Das verwendete Treibgas sorgt für eine konstante Sprühleistung, verbessert den Wärmeabtransport und erhöht den Bedienkomfort.

Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: klarer, bernsteinfarbener Flüssigkeitsfilm
• Typ: biologisch abbaubares Schneidöl im Aerosol
• Dynamische Viskosität: 46 mPa·s bei 40 °C
• Kinematische Viskosität: 41–51 mm²/s bei 40 °C
• Dichte: 0,91 g/cm³ bei 20 °C
• Flammpunkt (offen): 330 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 250 °C
• Treibgas: Propan/Butan-Gemisch
• VOC-Gehalt: 160 g/l
• Biologische Abbaubarkeit: 87 % gemäß OECD 301B

Normen:
• Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
• Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Aerosol Kategorie 1 – H222, H229
• Persönliche Schutzausrüstung gemäß EN 166 (Augenschutz) und EN 374 (Chemikalienschutzhandschuhe)
• Biologische Abbaubarkeit nach OECD 301B (87 %)
• Erfüllt VOC-Richtlinie 2004/42/EG

Stärken

• Verlängert die Standzeit von Schneid- und Zerspanungswerkzeugen deutlich
• Reduziert Reibungswärme und optimiert die Kühlleistung
• Gewährleistet saubere, präzise Oberflächenfinishs auf allen Metalltypen
• 360°-Aerosol für Anwendungen in schwierigen Arbeitspositionen
• Schnelle Spanabfuhr, verhindert Ablagerungen und Maschinenverschmutzung
• Umweltfreundlich dank biologisch abbaubarer, chlorfreier Formulierung
• Erhöht die Produktivität durch höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten
• Zuverlässiger Schutz vor Rost und Korrosion
• Punktgenaue Applikation mit Verlängerungsrohr, wodurch Produktverluste minimiert werden
• Einsetzbar für zahlreiche ferromagnetische und nicht ferromagnetische Metalle

Anwendungen

• Verzahnen und Zahnradbearbeitung
• Bohr- und Tiefbohrprozesse
• Gewindeschneiden und -formen
• Reiben, Aufreiben und Ziehprozesse
• Umform- und Stanzarbeiten
• Sägen und Schleifen
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x65x240 mm
Bruttogewicht504 g
Verpackungsmaße (L x B x H)240x273x208 mm
Gewicht der Verpackung6552 g
Fassungsvermögen500 ml
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34031980
25,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage