R-1027-250-44 Linear-Set LSAC
Compact-Linear-Sets, geschlossen, normal, R1027
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R102725044
Rubix:102299



Produktdetails : R-1027-250-44 Linear-Set LSAC
LINEAR-SET LSAC-50-DD-G
Linear-Set LSAC-50-DD-G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 70 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
