1803-720-110 GR.42N NACHTBLAU/ANTHRAZIT Komfort-Arbeitshose und Kniepolstertaschen 65% BW, 35% PE
Comfort Plus Bundhose für Herren 1803
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1803-720-110 42n
Rubix:2694034
EAN:4055301321923

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 1803-720-110 GR.42N NACHTBLAU/ANTHRAZIT Komfort-Arbeitshose und Kniepolstertaschen 65% BW, 35% PE
Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Doppelter Bundknopf und Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Doppelter Bundknopf und Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
nachtblau/anthrazit, Größe 42n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
42