1795-720-32 GR.52/54N SCHWARZ Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, 65% BW, 35% PE
Comfort Plus Arbeitsjacke für Herren 1795
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1795-720-32 52/54n
Rubix:2693918
EAN:4055301055958

Technische Zusammenfassung
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 1795-720-32 GR.52/54N SCHWARZ Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, 65% BW, 35% PE
Stretcheinsätze im Rückenteil und Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Baumwoller/ 35 % Polyester
● Gewicht: 305g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
● Windschutz an den Ärmeln
● 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Baumwoller/ 35 % Polyester
● Gewicht: 305g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
● Windschutz an den Ärmeln
● 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 5254n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std