Jacke BP (Bierbaum-Proenen) 1795-720-110 64/66n, Größe: 64/66 | Farbe: Marineblau
Comfort Plus Arbeitsjacke für Herren 1795
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1795-720-110 64/66n
Rubix:2693880
EAN:4010365964653
Produktdetails : 1795-720-110 GR.64/66N NACHTBL/ANTHRAZIT Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, 65% BW, 35% PE
Stretcheinsätze im Rückenteil und Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Baumwoller/ 35 % Polyester
● Gewicht: 305g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
● Windschutz an den Ärmeln
● 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Baumwoller/ 35 % Polyester
● Gewicht: 305g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
● Windschutz an den Ärmeln
● 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
nachtblau/anthrazit, Größe 6466n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 64/66 |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
