1795-720-13 GR.52/54N KÖNIGSBLAU/NACHTBL Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, 65% BW, 35% PE
Comfort Plus Arbeitsjacke für Herren 1795
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1795 720 13 -54N
Rubix:2693884
EAN:4010365964141

Produktdetails : 1795-720-13 GR.52/54N KÖNIGSBLAU/NACHTBL Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, 65% BW, 35% PE
Stretcheinsätze im Rückenteil und Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Baumwoller/ 35 % Polyester
● Gewicht: 305g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
● Windschutz an den Ärmeln
● 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Baumwoller/ 35 % Polyester
● Gewicht: 305g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
● Windschutz an den Ärmeln
● 2 Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
königsblau/nachtblau, Größe 5254n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage