Referenzen
Festo:LCN-M3-PK-2-B
Rubix:147560
Hersteller:30491
EAN:4052568022662

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss / aluminium |
|---|---|
| Anschluss 1 | tubing o,d, 3mm |
Produktdetails : LCN-M3-PK-2-B Stecknippel-Verschraubung
L-Stecknippel-Verschraubung LCN-M3-PK-2-B schwenkbar, mit Dichtring. Nennweite=1,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,62 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss / aluminium |
| Anschluss 1 | tubing o,d, 3mm |
| Anschluss 2 | m3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort