CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR

CLR Linear-Schwenkspanner

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
Rubix:429995
Hersteller:535496
EAN:4052568169091
CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
Technische Zusammenfassung
Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR


Linear-Schwenkspanner CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=38 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=20 mm
Linear-Schwenkspanner CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=38 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 1 deg, Spannhub=20 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1178,5 g
Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße40
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84798997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
515,79 exkl. MwSt.
/ Stück
613,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage