CLR-40-10-L-P-A Hubschwenkspanner, Bauform CLR

CLR Linear-Schwenkspanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CLR-40-10-L-P-A
Rubix:429968
Hersteller:535454
EAN:4052568015879
CLR-40-10-L-P-A Hubschwenkspanner, Bauform CLR

Technische Zusammenfassung

Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CLR-40-10-L-P-A Hubschwenkspanner, Bauform CLR


Linear-Schwenkspanner CLR-40-10-L-P-A Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=28 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=10 mm
Linear-Schwenkspanner CLR-40-10-L-P-A Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach links. Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=28 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 1 deg, Spannhub=10 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht998,2 g
Typzylinder-schwenkklemme
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße40
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84798997
445,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage