Chemikalienbeständiger Handschuh MAPA 415-8, Größe: 08 | Länge: 320 mm | Chemikalienschutzwert: KMT

Chemikaliens.handschuh Techni-Mix 415 schwarz

Siehe technische Informationen
Referenzen
MAPA:415-8
Rubix:1781698
Hersteller:34415118
EAN:3245424153186
ALTO 415 8 Chemikalienschhandschuh Alto 415 schwarz Gr. 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Größe8
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkmt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALTO 415 8 Chemikalienschhandschuh Alto 415 schwarz Gr. 8


Der Alto 415 von MAPA ist ein Schutzhandschuh für den wiederholten Kontakt mit bestimmten Chemikalien. Seine Feinheit verbessert das Tastgefühl bei der Handhabung. Das Ergebnis? Eine PSA, die sich ideal für Tätigkeiten eignet, bei denen präzise Bewegungen trotz des Vorhandenseins aggressiver Substanzen erforderlich sind.

Eigenschaften:
Der Chemikalienschutzhandschuh Alto 415 kombiniert eine geeignete chemische Barriere mit einer dünnen Ausführung, die ein hohes Tastempfinden ermöglicht. Diese Feinheit erleichtert Handhabungen, die Präzision und kontrollierte Bewegungen erfordern. Darüber hinaus verfügt die Außenfläche über eine rutschhemmende Struktur, welche die Griffsicherheit beim Umgang mit Werkzeugen, Teilen oder potenziell feuchten oder verschmutzten Oberflächen verbessert.
Das innenliegende Baumwollflockfutter trägt zum Tragekomfort bei intermittierendem Einsatz bei. Diese Ausführung unterstützt die Aufnahme von Schweiß und reduziert das Feuchtigkeitsgefühl im Handschuh während der Nutzung. Zudem verhindert die Silikonfreiheit Rückstände oder Oberflächenfehler auf empfindlichen Materialien vor dem Lackieren, insbesondere auf Blech oder Glas.

Spezifikationen:
• Material: Polychloropren und Naturlatex
• Farbe: schwarz
• Innenausführung: Baumwollflock
• Außenfinish: rutschhemmende Struktur
• Länge: 320 mm
• Dicke: 0,6 mm
• Oberflächenwiderstand (Handfläche bei 25 % r. F.): 6,5 × 10¹² Ω
• Vertikaler Widerstand (Handfläche bei 25 % r. F.): 6,6 × 10¹² Ω

Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III. Klassifizierung von persönlicher Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken
• EN 21420 - Fingerfertigkeit: 5/5. Diese Norm bewertet die Ergonomie und die Handhabungsfähigkeit von Schutzhandschuhen
• EN 388 - Mechanische Risiken: 1011X. Diese Norm bewertet die Beständigkeit der Handschuhe gegenüber Abrieb (1/4), Schnitt (0/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 374-1 - Typ B (KMT). Diese Norm bestätigt die Beständigkeit des Handschuhs gegenüber bestimmten Chemikalien. Die Kennzeichnung KMT steht für geprüften Schutz gegen Natronlauge 40 %, Salpetersäure 65 % und Formaldehyd 37 %
• EN ISO 374-5 - Mikroorganismen. Bestätigt den Schutz gegen Bakterien und Pilze
• EN 421 - Radioaktive Kontamination. Diese Norm betrifft den Schutz gegen radioaktive Partikel

Stärken

• Hohe Tastsensibilität dank der dünnen Ausführung des Handschuhs
• Verbesserter Tragekomfort durch innenliegendes Baumwollflockfutter
• Gute Griffsicherheit bei Teilen und Werkzeugen dank rutschhemmender Struktur
• Silikonfrei, wodurch Rückstände oder Oberflächenfehler vor dem Lackieren vermieden werden
• Verpackung enthält 30 % recycelte Materialien

Anwendungen

Dieser Handschuh eignet sich für industrielle Umgebungen, in denen der Umgang mit leicht aggressiven Chemikalien mit Tätigkeiten kombiniert wird, die Präzision und ein gutes Tastgefühl erfordern. In der mechanischen Industrie und im Automobilbereich ist er besonders für das Lackieren mit der Spritzpistole geeignet. Die Silikonfreiheit schützt die Oberflächenqualität von Blech und Glas vor dem Lackieren. In der industriellen Instandhaltung wird dieser Handschuhtyp für Reinigungsarbeiten eingesetzt, bei denen Reinigungsmittel, verdünnte Lösungsmittel oder konzentrierte Basen wie Natronlauge verwendet werden. In der Luftfahrtindustrie wird dieser Handschuh bei der Verarbeitung von Verbundwerkstoffen auf Harzbasis eingesetzt, wo Fingerfertigkeit ebenso wichtig ist wie Schutz. In weiteren industriellen Bereichen (Chemie, Labor oder Oberflächenbehandlung) bietet er einen geeigneten Schutz bei häufigem Kontakt mit Säuren und Basen in üblichen Konzentrationen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertkmt
Hauptmaterialneopren
Farbeschwarz
Stärke0,6 mm
Werkstoffneopren und naturlatex
Zolltarifcode40151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,00 exkl. MwSt.
/ 100 Paar
414,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an