Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Honeywell 2332545-10, Größe: 10 | Hauptmaterial: Polyamid | Schnittwiderstandswert: C

CHECK & GO Green PU 5 Schnittschutzhandschuh Gr.11

Siehe technische Informationen
Referenzen
Honeywell:2332545-10
Rubix:1505469
EAN:3603835522685
2332545-10 Schnittschutzhands Check&Go Green Lev5 PU weiß/grün Gr.10
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2332545-10 Schnittschutzhands Check&Go Green Lev5 PU weiß/grün Gr.10


Die schnittfesten Handschuhe Honeywell Check & Go PU 5 bieten einen zuverlässigen Schutz beim Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder öligen Umgebungen. Die gestrickte Konstruktion aus technischen Fasern sorgt für hohen Tragekomfort und eine präzise Fingerfertigkeit.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus einer leichten Kombination aus Polyamid, HPPE-Fasern, Elasthan und Glasfasern und schützen die Hand zuverlässig beim Umgang mit scharfkantigen Elementen. Die grüne Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verbessert die Griffigkeit unter trockenen und öligen Bedingungen. Das dichte Strickgewebe gewährleistet einen sicheren Sitz und reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln, während der belüftete Handrücken die Luftzirkulation fördert und so einen längeren Tragekomfort ermöglicht.

Spezifikationen:
• Produktlinie: Check and Go
• Honeywell-Referenz: 2332545
• Länge: 25 cm
• Feinheit: 13
• Technologie: gestrickte und beschichtete Handschuhe
• Trägermaterialien: HPPE, Elasthan und Glasfasern
• Beschichtung: Polyurethan
• Farben: weiß und grün
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Schnittfestigkeit: C

Normen:
• EN 21420: legt die allgemeinen Anforderungen an Gestaltung und Tragekomfort von Schutzhandschuhen fest
• CE Kategorie II: kennzeichnet den Schutz gegen mittlere Risiken gemäß der Verordnung (EU) 2016/425

Stärken

• Erleichtert die Erkennung des Schutzniveaus durch den Farbcode der Check-and-Go-Produktlinie (grün = 5)
• Verbessert die Griffigkeit auf Glas- und Blechoberflächen dank Polyurethan-Beschichtung
• Reduziert Hitzestau und begrenzt die Schweißbildung durch den belüfteten Handrücken
• Gewährleistet eine hohe Fingerfertigkeit dank Feinheit 13 und passgenauem Strick

Anwendungen

Die Honeywell 2332545 eignen sich für den Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder öligen Umgebungen, insbesondere in der Logistik, Instandhaltung oder industriellen Verarbeitung. Sie kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, darunter Automobilindustrie, Bauwesen, Energiewirtschaft, Glasindustrie, Transportwesen und Metallverarbeitung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)256x142x11,8 mm
Gewicht der Verpackung58 g
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialpolyamid
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert3
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,29 exkl. MwSt.
/ Paar
18,20 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Größe

Wählen Sie Varianten (4)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an