00784-280-08 GR. 3XL GRAU-MELIERT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
Sweatshirt Caribien Postbote blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00784-280-08-3XL
Rubix:1536075
EAN:5708628313520

Produktdetails : 00784-280-08 GR. 3XL GRAU-MELIERT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
Classic Fit, gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort, Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
Mascot CARIBIEN Sweatshirt grau-meliert Gr. 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
| Zolltarifcode | 61102099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage