C 2211 KTN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2211 KTN9
Rubix:11648
Hersteller:96123
EAN:7316570377767
C 2211 KTN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2211 KTN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht750,1 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Stat. Tragzahl114 N
Dyn. Tragzahl116 N
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
163,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen