Referenzen
SKF:C 2320 K/C4
Rubix:311548
Hersteller:103134
EAN:7316571238296




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : C 2320 K/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12825 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c23 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 880000 N |
| Dyn. Tragzahl | 800000 N |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.157,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.377,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage