Referenzen
SKF:C 3136/C3
Rubix:311576
Hersteller:112273
EAN:7316571355351





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : C 3136/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite. Das CARB Toroidalrollenlager ist ein völlig neuer Radialrollenlagertyp und erlaubt kleinere und leichtere Lageranordnungen bei gleicher oder höherer Leistung. Die winkelbeweglichen Rollen der CARB Lager richten sich so aus, dass eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht wird. Die Tragfähigkeit ist trotz der Fähigkeit zur Aufnahme axialer Fluchtungsfehler und axialer Verschiebungen sehr hoch. Häufig wird eine sehr lange Gebrauchsdauer erreicht und das CARB Toroidalrollenlager ist für K7 Stehlager in Gebläselagerungen geeignet.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 96x300x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27860 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c31 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1730 N |
| Dyn. Tragzahl | 1250 N |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.410,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.868,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage