C 2214 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2214 V/C4
Rubix:311503
Hersteller:105086
EAN:7316571281025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : C 2214 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Dieses vollrollige Lager, das eine niedrigere Bezugsdrehzahl hat, enthält die höchstmögliche Anzahl von Rollen und erreicht dadurch die höchstmögliche Tragzahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1512,8 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 228 N |
| Dyn. Tragzahl | 212 N |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen