Referenzen
SKF:C 3232 K/C3
Rubix:958510
Hersteller:109351
EAN:7316571322803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : C 3232 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
Toroidal-Rollenlager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c32 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1830 N |
| Dyn. Tragzahl | 1370 N |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.317,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.948,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen