Referenzen
SKF:C 2230 K
Rubix:11663
EAN:7316570641998






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : C 2230 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17260 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c 22 |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1220 N |
| Dyn. Tragzahl | 980 N |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.137,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.734,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen