C 2209 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2209 V/C3
Rubix:141207
Hersteller:96423
EAN:7316570646146




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : C 2209 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 558 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 110000 N |
| Dyn. Tragzahl | 106000 N |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen