Referenzen
SKF:C 3130 K
Rubix:112282
EAN:7316570893687





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : C 3130 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15036 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c 31 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.412,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.871,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort