Referenzen
SKF:C 2320 K/C3
Rubix:311547
Hersteller:87745
EAN:7316570285352


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : C 2320 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12130 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c23 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 880 N |
| Dyn. Tragzahl | 800 N |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.093,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.301,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort