Referenzen
SKF:C 5020 V/C4
Rubix:958624
Hersteller:161668
EAN:7316571812878




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : C 5020 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c50 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 865000 N |
| Dyn. Tragzahl | 510000 N |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.605,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.910,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage