C 4028 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 4028 V/C4
Rubix:311616
Hersteller:95972
EAN:7316570396638
C 4028 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4028 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als C3.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69x210x210 mm
Bruttogewicht8920 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite69 mm
Lagerspielc4
Seriec40
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl1220000 N
Dyn. Tragzahl750000 N
Grenzdrehzahl800 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.304,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.552,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage