Referenzen
SKF:C 2315/C3
Rubix:311534
Hersteller:93749
EAN:7316577759375




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : C 2315/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5215 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c23 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 465 N |
| Dyn. Tragzahl | 425 N |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
604,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage